150 Kinnine PP-MOD NW Sise Ø mm Välis Ø mm Painutus raadius min Kaal kg /100 m Pakendis m Kood 7,5 6,9 9,9 15 1,2 50 0771 926 007 8,5 8,5 11,6 18 1,3 0771 926 008 10 10,1 12,7 18 1,4 0771 926 100 13 12,9 15,8 22 2,3 0771 926 130 17 16,8 21,0 30 3,0 0771 926 170 22 21,8 25,5 37 4,4 0771 926 220 29 29,3 33,9 60 6,6 25 0771 926 229 37 36,7 42,0 70 9,8 0771 926 237 Hästi painduv, õhukese seinaga kaitsekõri PP-MOD Materjal polüpropüleen (PP). Kasutustemperatuur -40 °C ...+135 °C, lühiajaliselt kuni +150 °C. Isekustuv UL-94 V2. Talub õlisid ja lahusteid. UV kindel. Survetaluvus:125 N/50 mm, löök 0,5 J. Värvus must. KAABLITE KAITSEKÕRID Lõhega PP-MOD NW Sise Ø mm Välis Ø mm Painutus raadius min Kaal kg /100 m Pakendis m Kood 29 29,3 33,9 60 6,6 25 9500 009 882 37 36,7 42,0 70 9,8 9500 009 883 Lõhega kaitsekõri PP-MOD Hästi painduv ja õhukese seinaga kaitsekõri Materjal polüamiid (PA). Kasutustemperatuur -40 °C ...+120 °C. Isekustuv UL-94 HB. Talub erinevaid vedelikke, nagu bensiin, diiselkütus, õlisid ja alkohole. UV kindel. Värvus must. Kinnine NW Välis Ø mm Sise Ø mm Pakendis m Kood 10 13 9,9 50 0771 990 10 13 15,8 12,7 0771 990 13 17 21,2 16,6 0771 990 17 17 21,2 16,6 10 0771 990 17 22 25,4 21,3 0771 990 22 Lõhega NW Välis Ø mm Sise Ø mm Pakendis m Kood 10 13 9,9 50 0771 990 010 13 15,8 12,7 0771 990 013 17 21,2 16,6 10 0771 990 017 22 25,4 21,3 0771 990 022 Lõhega kaitsekõri
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=