152 JUHTMESIDE TÜÜBLIGA Kood 9500 010 110 4,6 x 200 mm METALLIST JUHTMESIDEMED • Roostevaba teras. AISI 304 • Kasutustemperatuur -80 °C — +538 °C • Kiirelt ja lihtsalt paigaldatav, iselukustuv • Sidemete ääred ümardatud, ei riku kaableid • Eriti hea sise- ja väliskasutuseks ning maa-alusteks paigaldustöödeks • Hea ilmastiku-, korrosiooni- ja temperatuurikindlus Laius mm Pikkus mm Kimbu max Ø mm Max tõmbetugevus kg Kood Pakend 4,6 200 61,9 90 9500 009 555 100 4,6 360 112,8 90 9500 009 556 100 7,9 200 61,9 160 9500 009 557 100 7,9 360 112,8 160 9500 009 558 100 7,9 520 163,8 160 9500 009 559 100 METALLIST JUHTMESIDEMED Tulekindlad sidemed hoiavad kaableid kindlalt paigal. • Kindel ja tugev liide • Ilmastikukindle • Korrosioonikindel • Kemikaalidele vastupidav • Lai kasutustemperatuuri vahemik Sobivad kasutamiseks laevaehitusel, toidutööstustes, keemiatööstustes, elektrivõrkude ehitamisel jne. Laius mm Pikkus mm Kimbu(Ø) mm Max tõmbetugevus N Kood 4,6 201 17-50 900 0502 462 01 4,6 362 17-102 900 0502 463 62 7,9 201 17-50 2000 0502 792 01 7,9 362 17-102 2000 0502 793 62 7,9 521 17-152 2000 0502 795 21 MBT-sarja juhtmesidemed sobivad eriti kõrgete nõudmistega tingimustesse Materjal Roostevaba teras, AISI 304 Kasutustemperatuur -80 °C — +538 °C Ava suurus 6,5–7 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=