161 © AS Würth 08/24 • Etiketiplaat max 4,8 mm juhtmesidemetele • Töötemperatuur: -40 °C ... 80 °C • Pakend: 100 tk • Materjal: PE värvitu ETIKETIPLAAT JUHTMESIDEMETELE Kood 0502 164 TALAKLAMBER SRV Materjali paksus mm (T) Kaabli läbimõõt mm (∅) Kood Pakend 2–4 6–7 0971 816 201 100 2–4 8–9 0971 816 202 100
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=