Würth kataloog

154 AVATAVAD KAABLISIDEMED Korduvkasutatavad kaablisidemed ajutisteks paigaldustöödeks Temperatuuritaluvus: -40°C ... +85°C Materjal: Nylon PA 6.6 UV kindel Laius b mm Pikkus L mm Kimbu Ø mm Koormus kg Pakend tk Kood 4,8 200 max 50 22,2 100 0502 300 430 300 max 86 0502 300 431 7,6 250 max 66 0502 300 432 370 max 102 0502 300 433 4,8 mm 7,6 mm JUHTMESIDEME ANKUR Materjal: polüamiid (PA66) Temperatuuritaluvus: -40 °C ... +85 °C Isekustuv: UL 94 V2 Halogeenivaba Maksimaalne juhtmesideme laius mm Suurus mm Kõrgus mm Ava mm Värvus Nimetus Kood 7,6 15,5x21,8 9,4 4,6 Valge CTM-2 9500 010 048 7,6 15,5x21,8 9,4 6,4 Valge CTM-4 9500 010 049

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=