163 © AS Würth 08/24 NUPUGA MÄRKEPLIIATS SHARPIE Kahe erineva kirjapaksusega märkepliiats: 0,5 mm ja 1,0 mm. Nakkub enamike materjalidega: klaas, metall, plastik jne. KAHEPOOLNE MÄRKEPLIIATS SHARPIE Kood 0967 919 210 Tänu spetsiaalsele mehhanismile ei vaja otsakorki. Veekindel. Nakkub enamike materjalidega: klaas, metall, paber, puu, plastik, vinüül, alumiinium, jne. Tehnilised andmed Otsa mõõt 1 mm Värv Must Otsa kuju Ümar Tehnilised andmed Otste mõõdud 0,5 mm ja 1 mm Värv Must Otsa kuju Ümar Kood 0967 919 310
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=