156 • Sobib kaablisidemtele laiusega 2,4–4,8 mm • Reguleeritav tõmbetugevus (80 N – 200 N) • Automaatne lõikamine • Pikkus 160 mm • Kaal 255 g • Ergonoomiline ja kerge tööriist 2,4–4,8 mm sidemetele • Reguleeritav tõmbetugevus (80 N - 222 N) ja automaatne lõikamine • Lõigatud serv jääb varju ja ei kraabi • Vastavalt käe suurusele reguleeritav päästiku asend • 360° keeratav pea, võimaldab mugavat paigaldust • Tagasilöögita lõikamine • Toode on blisterpakendis • Kaal 255 g Varutera Kood 9500 009 904 JUHTMESIDEME TÖÖRIIST Kood 0715 01 61 JUHTMESIDEME TÖÖRIIST Kood 9500 009 896 RST JUHTMESIDEME TÖÖRIIST • Sobib RST juhtmesidemtele laiusega 3–7,9 mm • Reguleeritav tõmbetugevus (309–637 N) • Automaatne lõikamine • Pikkus 175 mm • Kaal 569 g Kood 0502 715 014
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=