Würth kataloog

157 © AS Würth 01/25 Alati õige pikkusega juhtmeside. Pingutus ja lõikamine ühe tööliigutusega. Säästab aega; ei teki üleliigseid juppe. Igat tüüpi juhtmete kimpu sidumiseks: kaablitele, hüdraulika- ja pneumaatikavoolikutele. Asendamatu hooldus-, paigaldus- ja remonditöödel. Materjal PA 6.6 Kasutustemperatuur -40 °C ... +85 °C Lindi laius 4,5 mm Ilmastikukindel Lint Juhtmeside 15 m rullis Must 0502 102 Lukud 20 lukku lindis 10 tk=200 lukku Must 0502 103 Varutera 0502 105 Peaosa 0502 107 Kaasas 15 m musta juhtmesideme linti ja 200 tk juhtmesideme lukkusid JUHTMESIDEME AUTOMAAT Kood 0502 100

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=