© AS Würth 06/24 TERRASSIKRUVI Ruspert pinnakattega süsinikterasest EN 14592 mm Ø L mm Otsik Värvus Kood 4,2 45 Pruun 0169 984 245 55 TX20 Pruun 0169 984 255 Roheline 0169 994 255 4,8 90 Pruun 0169 984 890 Roheline 0169 994 890 WÜBAU KRUVI Roostevaba AISI 410, ruspert pinnakate (C3) Väliskasutuseks ja rõhu all küllastatud puidule. Peitpea, osakeere Sobib eriti hästi väliskasutuseks ja rõhu all küllastatud puidu kinnitamiseks. Rõhu all küllastatud puidu küllastusainetes on toimunud muutusi. Arseenipõhised küllastusained on asendatud metallipõhiste sooladega mille põhikomponendiks on vask. Kõikides kandvates ja inimeste turvalisuse kohalt olulistes konstruktsioonides tuleb kasutada vaid roostevabast terasest valmistatud kinnitusvahendeid, kruve ja naelu. mm Ø L mm Otsik Värvus Kood 4,2 45 TX20 Pruun 0169 954 245 Hõbe 0169 974 245 55 Pruun 0169 954 255 Roheline 0169 964 255 Hõbe 0169 974 255 4,8 75 Pruun 0169 954 875 Hõbe 0169 974 875 113
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=