158 Kood 0502 200 1 0502 610 2 9500 009 682 Materjal Metallist RST Polüamiid 6.6 Liimitav RST Max Ø kruvidele 7 mm 4,2 mm Max sideme laius 9,8 mm 4,8 mm 7,6 mm Temperatuuritaluvus -40 °C ... +85 °C Mõõdud (P x L x K) 22,8 x 10,2 x 4,4 mm 19,1 x 9,5 x 4,8 mm 40 x 40 x 4 mm JUHTMESIDEMETE KINNITUSED LIIMKINNITUS JUHTMESIDEMETELE • Juhtmesidemete kinnitamiseks tolmu ja rasvavabadele pindadele, nt metall, värvitud pinnad, plast, puit jne • Materjal: polüamiid 6.6 • Temperatuuritaluvus: -40 °C ... 85 °C • Isekustuv vastavalt UL 94 V2 • Must – UV kindel Maksimaalne juhtmesideme laius mm Mõõdud mm Värvus Pakend Kood 3,2 12,7 x 12,7 x 3,2 Valge 100 0502 625 4,0 19 x 19 x 4,4 0502 636 4,0 19 x 19 x 4,4 Must 0502 636 1 5,3 27,7 x 27,7 x 5,3 Valge 0502 665 5,3 27,7 x 27,7 x 5,3 Must 0502 648 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=