167 © AS Würth 08/24 Kood 0714 010 090 KOORIMISTANGID T-STRIPPER Koorimis- ja lõikamistööriist mitmekiulistele kaablitele 0,75–6 mm2 Ø 8–28 mm2 kaablitele • Ringi- ja pikilõikamine kaarja siseteraga • Reguleeritav lõikesügavus – ei kahjusta kaableid • Otsas nuga ja konks • Varutera käepidemes Kood 0714 41 01 JUHTME KOORIMISNUGA Lisatoode Kood Varutera 0714 41 010 KOORIMISNUGA Kahepoolse teraga nuga kaablite koorimiseks Kood 0715 66 538 Sümmeetriline lõiketera, mis sobib nii vasaku- kui paremakäelistele. Eriti terav tänu kvaliteetsele tööriistaterasele. Ergonoomiline käepide. • Pikkus 162 mm • Tera pikkus 38 mm • Tera laius 23 mm • Ühekomponentne plastkäepide
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=