168 Kiire ja lihtne kaablite koorimine Pole vaja reguleerida. Kaabli lõikamine ja koorimine ühe tööriistaga Säästab aega. Lihtne ja kiire tera vahetus Ei vajata eraldi tööriistu. Ergonoomiline kahekomponentne käepide Mugav töötamine. Reguleeritav koorimispikkus Kaableid saab koorida täpse pikkusega. Kaablitele 0,02–10 mm2 (lisakassetiga 4–16 mm2) 1 2 3 Vahetatavad kaitselõuad Reguleeritav koorimispikkus Lõikur kuni 10 mm2 Lihtsalt vahetatavad varukassetid KOORIMISTANGID Kaablite koorimiseks ja lõikamiseks. Isereguleeruvad. Kood 0714 108 10 Joonis Nimetus Ristlõike mõõt mm 2 Kood 1 Varukassett, must 0,02–10 0714 108 101 2 Varukassett, punane 4–16 0714 108 16 3 Varukassett PTFE kaablile 0,1–4 0714 108 102 – Kaitselõuad – 0714 108 105
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=