160 ÄÄREKLAMBER JUHTMESIDEMELE • Vedruterasest klamber on korrosioonikindel ja püsib kindlalt paigal • Kaablisidet saab paigaldada nii otsast kui ka küljelt • Komplektis kaasas kaablisidemed 4,8 x 200 mm Ääreklamber võimaldab lihtsalt fikseerida kaableid ja torusid Kood 0502 502 000 Pakend 100 tk Laius 14 mm Pikkus 14 mm Ääreklamber sobib materjalile paksusega 0,7 - 3,0 mm Kaablisideme paksus Kuni 4,8 mm Värvus Must Materjal PA-polüamiid Kasutusalad Masinaehitus, tehased ja töötoad.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=