169 © AS Würth 08/24 KOORIMISTANGID Kood 0713 41 20 Kaablite koorimiseks ja lõikamiseks • Juhtmekoorijad koos noa ja varuteraga • Nuga reguleeritava lõikesügavusega kõigile ümmargustele kaablitele läbimõõduga 4–28 mm • Automaatne tera pööramine ring- või pikilõigeteks • Lukustus läbimõõdule 4–16 või 8–28 mm • Automaatne koorimine 0,5–6,0 mm2 • Koorimispikkuse mõõteskaala 8–20 mm • Funktsionaalne õhuke kuju tagab hea ligipääsu elektrikilpidesse jne L mm mm2 AWG 160 0,2–6,0 20–10 1 2 3 4 JUHTMEKOORIJA AS 280 Kood 0714 41 06 • Isereguleeruv • Kaablitele 0,08–10 mm2 • Lamedale kaablile laiusega kuni 10 mm • Alumiinium- ja vaskkaablitele • Käepidemel on kaablilõikur – kiulisele kaablile kuni 10 mm2 – ühesoonelisele kaablile kuni 6 mm2 • Koorimispikkus on reguleeritav 3–20 mm • Kaableid 0,08–6,0 mm2, saab puhastada ilma eelseadistamiseta Varutera Kood 0713 41 21
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=