170 Isoleeritud, tinatatud Cu 0,5–50 mm2 juhtmetele JUHTMEOTSAHÜLSID ∅ mm2 L 1 mm L2 mm d1 mm S1 mm d2 mm S2 mm Värv Kood 0,25 10,4 6,0 0,8 0,15 1,8 0,25 0557 000 25 0,5 14,2 8,0 1,0 0,15 2,6 0,25 0557 000 50 0,75 14,6 8,0 1,2 0,15 2,8 0,25 0557 000 75 1,0 14,6 8,0 1,4 0,15 3,0 0,25 0557 001 00 1,5 14,6 8,0 1,7 0,15 3,5 0,25 0557 001 50 1,5 24 18,0 1,7 0,15 3,5 0,25 0557 001 504 2,5 15,2 8,0 2,2 0,15 4,0 0,25 0557 002 50 2,5 18,0 12,0 2,2 0,15 4,2 0,25 0557 300 252 2,5 24,0 18,0 2,2 0,15 4,2 0,25 0557 300 253 4,0 17,0 10,0 2,8 0,2 4,8 0,3 0557 004 00 6,0 20,0 12,0 3,5 0,2 6,3 0,4 0557 006 00 6,0 26,0 18,0 3,5 0,2 6,3 0,3 0557 006 004 10,0 21,5 12,0 4,5 0,2 7,6 0,4 0557 010 00 16,0 22,7 12,0 5,8 0,2 8,8 0,4 0557 016 00 16,0 28,2 18,0 5,8 0,2 8,8 0,4 0557 016 004 25,0 29,0 16,0 7,3 0,2 11,2 0,4 0557 025 00 25,0 35,0 22,0 7,3 0,2 11,2 0,4 0557 025 004 35,0 30,0 16,0 8,3 0,2 12,7 0,4 0557 035 00 35,0 39,0 25,0 8,3 0,2 12,7 0,4 0557 035 004 50,0 36,4 20,0 10,3 0,3 15,3 0,5 0557 050 00 KOORIMISTANGID AS61 Isereguleeruvad tangid 0,2–6,0 mm² Kood 0714 109 006 • Reguleeritav koorimispikkus 5–15 mm • Juhtmesoone lõikaja kuni 2,5 mm² • Karastatud terasest lõikepinnad
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=