171 © AS Würth 08/24 JUHTMEOTSAHÜLSSIDE KOMPLEKT Suurus ruudustikus 525-osaline Tinatatud, isoleeritud Kood 5964 055 701 Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus (tk) Juhtme otsahülsid 0,5 mm2, 14,0 mm 0557 000 50 100 Juhtme otsahülsid 0,75 mm2, 14,6 mm 0557 000 75 100 Juhtme otsahülsid 1,0 mm2, 14,0 mm 0557 001 00 100 Juhtme otsahülsid 1,5 mm2, 14,0 mm 0557 001 50 50 Juhtme otsahülsid 2,5 mm2, 14,0 mm 0557 300 251 50 Juhtme otsahülsid 4,0 mm2, 17,0 mm 0557 300 401 50 Juhtme otsahülsid 6,0 mm2, 20,0 mm 0557 006 00 25 Juhtme otsahülsid 10,0 mm2, 21,5 mm 0557 010 00 25 Juhtme otsahülsid 16,0 mm2, 22,2 mm 0557 016 00 25 Orsy system sisu 3 lahtrit 5581 003 010 1 Orsy system lahtri jagaja 5581 003 014 6 Orsy system kohver 4.4.1 5581 020 000 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=