172 Tinatatud Cu Ø mm2 Pikkus mm Kood 0,5 6 0557 184 189 0,75 6 0557 184 177 0,75 10 0557 185 250 1,0 6 0557 175 916 1,0 10 0557 184 127 1,5 7 0557 175 928 1,5 10 0557 184 115 1,5 12 0557 184 206 2,5 7 0557 184 191 2,5 10 0557 184 200 2,5 12 0557 184 103 2,5 18 9500 010 101 4,0 9 0557 184 218 Ø mm2 Pikkus mm Kood 4,0 12 0557 184 098 6,0 12 0557 184 983 6,0 15 0557 184 074 10 12 0557 184 062 10 18 0557 184 048 16 12 0557 184 036 16 18 0557 184 012 25 15 0557 184 110 25 18 0557 184 040 35 18 0557 184 180 35 25 0557 184 201 50 20 0557 184 510 50 25 0557 184 525 70 25 0557 184 725 JUHTMEOTSAHÜLSS Materjal Elektrivask Pinnakate Tinatatud Heakskiidud UL / CSA Kaablitele Hülsi pikkus Hülsi sisemõõt Hülsi seina paksus Kood Pakend 0.14 mm2 7 mm 0.65 mm 0.15 mm 0557 600 147 1000 0.25 mm2 7 mm 0.75 mm 0.15 mm 0557 600 257 1000 0.34 mm2 7 mm 0.85 mm 0.15 mm 0557 600 347 1000 0.5 mm2 6 mm 1 mm 0.15 mm 0557 600 506 500 0.75 mm2 6 mm 1.2 mm 0.15 mm 0557 600 706 500 0.75 mm2 10 mm 1.2 mm 0.15 mm 0557 600 710 500 1 mm2 6 mm 1.4 mm 0.15 mm 0557 601 006 500 1 mm2 10 mm 1.4 mm 0.15 mm 0557 601 010 500 1.5 mm2 7 mm 1.7 mm 0.15 mm 0557 601 507 500 1.5 mm2 10 mm 1.7 mm 0.15 mm 0557 601 510 500 1.5 mm2 12 mm 1.7 mm 0.15 mm 0557 601 512 500 2.5 mm2 7 mm 2.2 mm 0.15 mm 0557 602 507 500 2.5 mm2 12 mm 2.2 mm 0.15 mm 0557 602 512 500 4 mm2 9 mm 2.8 mm 0.2 mm 0557 604 009 500 4 mm2 12 mm 2.8 mm 0.2 mm 0557 604 012 500 6 mm2 10 mm 3.5 mm 0.2 mm 0557 606 010 500 6 mm2 12 mm 3.5 mm 0.2 mm 0557 606 012 500 6 mm2 15 mm 3.5 mm 0.2 mm 0557 606 015 500 6 mm2 18 mm 3.5 mm 0.2 mm 0557 606 018 500 10 mm2 12 mm 4.5 mm 0.2 mm 0557 610 012 500 10 mm2 15 mm 4.5 mm 0.2 mm 0557 610 015 500 10 mm2 18 mm 4.5 mm 0.2 mm 0557 610 018 500 16 mm2 12 mm 5.8 mm 0.2 mm 0557 616 012 500 16 mm2 18 mm 5.8 mm 0.2 mm 0557 616 018 500 25 mm2 18 mm 7.3 mm 0.2 mm 0557 625 018 100
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=