173 © AS Würth 08/24 JUHTMEOTSAHÜLSSIDE KOMPLEKT 1200-osaline Tinatatud Cu Kood 5964 055 700 Suurus ruudustikus Nimetus Kood Kogus (tk) Juhtme otsahülsid 0,5 mm2, 6,0 mm 0557 184 189 100 Juhtme otsahülsid 0,75 mm2, 6,0 mm 0557 184 177 100 Juhtme otsahülsid 0,75 mm2, 10,0 mm 0557 185 250 100 Juhtme otsahülsid 1,0 mm2, 6,0 mm 0557 175 916 100 Juhtme otsahülsid 1,0 mm2, 10,0 mm 0557 184 127 100 Juhtme otsahülsid 1,5 mm2, 7,0 mm 0557 175 928 100 Juhtme otsahülsid 1,5 mm2, 10,0 mm 0557 184 115 100 Juhtme otsahülsid 1,5 mm2, 12,0 mm 0557 184 206 100 Juhtme otsahülsid 2,5 mm2, 7,0 mm 0557 184 191 100 Juhtme otsahülsid 2,5 mm2, 12,0 mm 0557 184 103 100 Juhtme otsahülsid 4,0 mm2, 12,0 mm 0557 184 098 100 Juhtme otsahülsid 10,0 mm2, 18,0 mm 0557 184 048 100 Orsy system sisu 12 lahtrit 5581 003 003 1 Orsy system kohver 4.4.1 5581 020 000 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=