Würth kataloog

166 KAABLIKOORIJA • Ümarkaablitele Ø 8 - 13 mm • NYM kaablitele 3 x 1,5 mm2 kuni 5 x 2,5 mm2 • Üksikute soonte puhastamine 0,2–4,0 mm2 • Titaaniga kaetud terad tagavad pika kasutusea • Eraldi tera kaabli pikisuunas puhastamiseks • Väljalükatav “taskunuga” Kood 0714 41 031 Kood 0714 41 033 UNIVERSAALNE KAABLIKOORIJA • Ümar- ja lamekaablite isolatsioonist puhastamiseks • Lihtne kasutada, ei vaja eraldi sügavuse seadistamist • Titaaniga kaetud terad tagavad pika kasutusea • Eraldi tera kaabli pikisuunas puhastamiseks • Eraldi hambad 1,5 ja 2,5 mm2 soontele • Ümarkaablitele Ø 4–15 mm • Kiudkaablitele 1,5–50 mm2 • Lamekaabel laiusega kuni15 mm • Coax, cat (5,6,7) • RG 58, RG 59

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=