175 © AS Würth 08/24 • Narremehhanismiga • DIN-standardile vastav kokkusurutud liide • DIN-standardile vastavatele juhtmeotsahülssidele plastkaelusega või ilma • 0,08–10 ja 16 mm2 juhtmetele • Isereguleeruv kokkusurumisprofiil • Piiraja kindlustab õige tugevusega kokkusurumise C161 0,5–16 mm2 juhtmetele. Sepistatud otstega. OTSAHÜLSSIDE KOKKUSURUMISTANGID Kood 0714 107 162 Kood 0557 10 Kood 0714 107 192 • Kokkusurumistööriist juhtmeotsahülssidele plastkraega või ilma • 10–25 mm2 juhtmetele • Kolm kokkusurumiskohta vastavalt juhtme paksusele • Piiraja kindlustab õige tugevusega kokkusurumise • Lihtne käsitseda
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=