Värv Ø mm Kood Värv Ø mm Kood valge 13 0590 131 pruun 14 9500 010 258 pruun 13 0590 132 must 14 9500 010 259 valge 14 0590 141 beez 14 9500 010 260 t.hall 14 9500 010 256 valge 15 0590 151 valge 14 9500 010 257 pruun 15 0590 152 Kiire ja lihtne paigaldus JAMO-kruviga KIVIJAMO Betooonpindadele, tellisseintele, põrandatele. Kasuta keeramiseks RW40 otsikut. Pinguta kruvi nii, et kruvi pea upub puidu sisse 1–2 mm. Reguleeri kinnitatava detaili kaugust seinast kruvi keerates. Reguleerimispikkus sõltub valitud kruvi pikkusest. Puuri 8 mm auk läbi kinnitatava detaili. Aseta JAMO-kruvi ja JAMO tüübel avasse. Tüübel paigaldada seinapinnaga samale tasandile. Pinguta kruvi nii, et kruvi pea upub 1–2 mm. Reguleeri kinnitatava detaili kaugust seinast kruvi keerates. Reguleerimispikkus sõltub valitud kruvi pikkusest. Jamo Shark-tüübel Sobib kivijamo paigaldamiseks Mõõt 8 x 51 mm Kood 0906 008 51 JAMO PLUS Lengide paigaldamiseks. Seinte, lagede ja põrandate loodimiseks. Lengikork Läbimõõt 13/14/15 mm Betoonipindadele Tellisseintele Vahelagedele Ukse- ja aknalengide knnitamiseks Põrandatele Katustele JAMO KRUVI Ø mm L mm b mm Otsik Kood 6,0 70 42 RW40 0234 466 70 80 48 0234 466 80 90 56 0234 466 90 100 60 0234 466 100 110 70 0234 466 110 120 0234 466 120 130 0234 466 130 Ø mm L mm b mm Otsik Kood 6,0 70 40 RW40 0234 564 70 80 50 0234 564 80 90 60 0234 564 90 100 70 0234 564 100 110 0234 564 110 120 0234 564 120 130 0234 564 130 160 0234 564 160 16 mm 114
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=