Würth kataloog

178 JUHTMEOTSIKU TANGID QU 25 Isoleerimata juhtmeotsikutele • 0,75 – 6,0 mm2 juhtmete koorimiseks • M2.6 – M5 poltide lõikamiseks • 0,5 – 2,5 mm2 isoleerimata juhtmeotsikute kokkusurumiseks Kood 0714 101 121 Pakend 1 Pikkus (L) 225 mm Materjal Tööriistateras Pealispind Lihvitud Käepideme materjal Kahekomponentne Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsikutele • 0,75 – 6,0 mm2 juhtmete koorimiseks • M2.6 – M5 poltide lõikamiseks • 0,5 – 6,0 mm2 juhtmetele juhtmeotsikute paigaldamiseks Kood 0714 101 111 Pakend 1 Pikkus (L) 235 mm Materjal Tööriistateras Pealispind Lihvitud Käepideme materjal Kahekomponentne JUHTMEOTSIKU TANGID QI60

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=