179 © AS Würth 08/24 Sõrmed ei jää käepidemete vahele. Ka ühe käega kerge lõigata. Üldlõikur lõikamiseks ja koorimiseks. Teravad, karastatud terad. PVC-pinnakattega käepidemed. Sobib vask- ja alumiiniumkaablitele. Ei sobi terastrossile. Lõikevõime Ø 14 mm / 50 mm² Pikkus 165 mm Kaal 140 g Alumiinium- ja vaskkaablitele 0–70 mm2 Max kasutuspinge 1000 V PVC kahekomponentsed käepidemed Ergonoomiline kuju Ei sobi terastrossile. KAABLILÕIKUR KAABLILÕIKUR KAABLILÕIKUR VDE-KAABLILÕIKUR Kood 0715 07 51 Kood 0715 07 50 Kood 0715 07 52 Kood 0714 01 586 Varustatud vedru ja riiviga. Üldlõikur lõikamiseks ja koorimiseks. Teravad lõiketerad. Plastkäepidemed. Mõeldud mitmekiulistele vask- ja alumiiniumkaablitele. Ei sobi terastrossile. Lõikevõime Ø 10 mm / 24 mm² Pikkus 165 mm Kaal 125 g Testitud VDE 0680, osa 201 kohaselt. Teravad lõiketerad lõikavad kergelt. Isoleeritud plastkäepidemed. Liigendit saab poldist pingutada. Sobib vask- ja alumiiniumkaablitele. Ei sobi terastrossile. Lõikevõime Ø 16 mm / 50 mm² Pikkus 230 mm Kaal 280 g
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=