174 • DIN normile vastavad isoleeritud juhtmeotsahülsid • Lindis 50 hülssi • Pakend: (10 x 50) 500 tk (10 x 500) 5000 tk mm2 Pikkus mm Värv Kood 0,50 8 Valge 0557 175 050 0,75 8 Hall 0557 175 075 1,00 8 Punane 0557 175 100 1,50 8 Must 0557 175 150 2,50 8 Sinine 0557 175 250 0,5–16 mm2 juhtmetele DIN-värvikoodid JUHTMEOTSAHÜLSS KAHELE JUHTMELE ISOLEERITUD JUHTMEOTSAHÜLSID LINDIS Ø mm2 L1 mm L2 mm d1 mm S1 mm d2 mm S2 mm Värv Kood 2x0,5 15,0 8 1,50 0,15 2,5/4,7 0,25 0557 402 2x0,75 15,0 8 1,80 0,15 2,8/5,0 0,25 0557 403 2x0,75 17,0 10 1,80 0,15 2,8/5,0 0,25 0557 403 10 2x1,0 15,0 8 2,05 0,15 3,4/5,4 0,30 0557 400 2x1,0 17,0 10 2,05 0,15 3,4/5,4 0,30 0557 400 10 2x10,0 26,0 14 10,0 0,20 7,2/13 0,40 0557 408 2x1,5 16,0 8 2,30 0,15 3,6/6,6 0,30 0557 404 2x1,5 20,0 12 2,30 0,15 3,6/6,6 0,30 0557 404 12 2x2,5 18,5 10 2,90 0,20 4,2/7,8 0,30 0557 405 2x2,5 21,5 13 2,90 0,20 4,2/7,8 0,30 0557 405 13 2x16,0 30,0 14 16,0 0,20 9,6/18,4 0,40 0557 409 2x4,0 23,0 12 3,80 0,20 4,9/8,8 0,30 0557 406 2x6,0 23,0 14 4,90 0,20 5,9/10,0 0,40 0557 407 06
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=