181 © AS Würth 08/24 • DIN/ISO 6722 • PVC-isolatsioon • Nimipinge: vahelduvvool 50 V alalisvool 60 V • Temperatuuritaluvus: klass A, -40 °C ... +85 °C • Silikooni- , kaadmiumi- ja pliivaba AUTOKAABEL • 4-le rullile • Tühi • Väike ruumivajadus • Kaablid on korralikult järjekorras • Vajaminevat hulka on lihtne mõõta • Rulli vahetus kiire Kood 0956 770 00 KAABLIRIIUL mm2 Värv Rull m Kood 0,35 100 0770 035 0770 035 1 0770 035 2 0,5 100 0770 050 0770 050 1 0770 050 2 0,75 100 0770 075 0770 075 1 0770 075 2 0770 075 3 0770 075 4 0770 075 41 0770 075 42 0770 075 43 0770 075 51 0770 075 9 1,0 100 0770 10 0770 090 1 0770 090 2 0770 090 4 0770 090 5 0770 090 9 0770 091 0 mm2 Värv Rull m Kood 1,5 100 0770 100 0770 101 0770 102 0770 102 0 0770 103 0770 104 0770 104 0 0770 104 1 0770 104 2 0770 104 57 2,5 50 0770 105 0770 106 0770 107 0770 107 0 0770 108 0770 109 0770 109 2 0770 109 9 0770 109 90 4 25 0770 110 0770 110 0 0770 110 00
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=