183 © AS Würth 08/24 KÕLARIKAABEL mm2 Värv Rull m Kood 2 x 1,5 50 0770 115 2 x 0,75 50 0770 300 4 x 0,75 25 0770 400 MITMESOONELINE KAABEL • PVC-isolatsioon • Nimipinge 60 V • Silikooni-, kaadmiumi- ja pliivaba mm² Värv Kaabli Ø Temperatuuritaluvus Kaabli tüüp Rull m Kood 3 x 1,5 Valge, must, pruun — 6,7 mm -40 °C ... +70 °C FLRYY 50 0770 116 4 x 0,75 Must, punane, sinine, hall — 5,8 mm -30 °C ... +70 °C RKKB 0770 211 91 4 x 1,5 Valge, must, pruun, kollane — 7,3 mm FLRYY 0770 119 5 x 1,5 Valge, must, pruun, kollane, roheline — 8,1 mm 0770 117 7 x 0,75 Hall, must, pruun, kollane, roheline, punane, sinine 6,9 mm -30 °C ... +70 °C RKKB 0770 211 93 7 x 0,75 Valge, must, pruun, kollane, roheline, punane, sinine 9,1 mm -40 °C ... +70 °C FLRYY 0770 118 09 7 x 1,0 0770 118 0 7 x 1,5 0770 118 6 x 1,5 + 1 x 2,5 9,6 mm 0770 118 1 TOPELTISOLATSIOONIGA KAABEL mm2 Värv Rull m Kood 1,5 50 0770 201 2 x 0,75 50 0770 121 2 x 1,5 25 0770 202 2 x 2,5 15 0770 203 • DIN/ISO 6722 • PVC-isolatsioon • Nimipinge: vahelduvvool 50 V alalisvool 60 V • Temperatuuritaluvus: -40 °C ... +70 °C • Silikooni-, kaadmiumi- ja pliivaba
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=