185 © AS Würth 08/24 ELMO® KAABLITE KIIRLIITED • Isekustuv vastavalt UL 94, V-0 standardile (põlemine lõpeb 10 s) • Nominaalne pinge 450 V • Temperatuuritaluvus kuni +80 °C • Sobiv koorimispikkus 9–11 mm • Test-ava voolu testimiseks Hall Vastavad standardile EN 60998 Ristlõige mm2 Ühenduste arv Max vool A Kood Pakend 0,5–2,5 2 24 0556 100 2 100 4 0556 100 4 5 0556 100 5 Üks liide sobib 0,5–2,5 mm2 kaablile. Ei vajata enam eraldi liiteid. Kompaktne ehitus, ei võta rohkem ruumi kui 1,5 mm2 kiirliited LÜHTRIKLEMM Ideaalne lahendus kaabli jätkamiseks. Klemmi teisel küljel on eraldi väljund, mis sobib ka kiulisele kaablile Test-avaga. Kood 0556 500 5 Ühenduspesade arv 3 tk Ühesooneline kaabel 2 x (0,75 - 2,5 mm2) Kiuline kaabel 1 x (0,5 - 2,5 mm2) Koorimispikkus 9 - 11 mm Nimivool 24 A Nimipinge 450 V Maksimaalne kasutamistemperatuur 110 °C EN 60998 T110 Tulekindlus Isekustuv vastavalt UL94 V2 Korpuse materjal PA 6.6 - polüamiid Värvus Valge Lisatooted Kood Koorimistangid 0691 501 Koorimisnuga 0714 41 01 Tester PRO II LED 1000V 0715 53 165
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=