© AS Würth 06/24 FBS 2 Topeltkeere Ph2 otsik Pea läbim. 7,0 mm AISI410 + RUSPERT TX20 otsik Pea läbim. 7,0 mm FBS 1 Pea läbim. 7,0 mm Ph2 otsik FEBOS KRUVID Puurotsaga Tihekeere Ph2 otsik Max puurimispaksus 2,8 mm Ø mm L mm Kood ZN Kood ZN 5µm 4,1 22 0185 284 122 25 0185 284 125 9500 009 947 30 0185 284 130 1185 284 130 35 0185 284 135 45 0185 284 145 4,8 38 0185 284 838 Ø mm L mm Kood ZN Kood ZN 5µm Kood ZN automaatpinkidele 3,9 13 0207 083 913 16 0207 083 916 1207 083 916 0207 583 916 19 0207 083 919 1207 083 919 25 0207 083 925 9500 009 716 32 0207 083 932 9500 009 717 38 0207 083 938 FBS KRUVI AKENDELE AKNAKRUVI Ø mm L mm Kood Pakend 4,0 19 0185 684 019 1000 25 0185 684 025 38 0185 684 038 500 Ø mm L mm Kood 4,8 19 9500 010 346 115
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=