187 © AS Würth 08/24 ELMO® AVATAVAD ÜHENDUSKLEMMID Ühesoonelisi kaableid saab paigaldada ilma avamishooba liigutamata Testavaga. Ühesoonelistele kaablitele 0,2 - 4 mm2 Kiulistele kaablitele 0,34 - 4 mm2 Koorimispikkus 11 mm Nimivool 32 A Nimipinge 450 V Maksimaalne kasutamistemperatuur 85 °C EN 60998 T85 Tulekindlus Isekustuv vastavalt UL94 V2 Korpuse materjal Polükarbonaat Ühenduspesade arv Pikkus x laius x kõrgus Värvus Kood 2 tk 20,5 x 13 x 10,5 mm Läbipaistev/punane 1 0556 117 2 3 tk 20,5 x 18,5 x 10,5 mm Läbipaistev/oranž 2 0556 117 3 5 tk 20,5 x 29,8 x 10,5 mm Läbipaistev/kollane 3 0556 117 5 Lisatooted Kood Koorimistangid 0691 501 Koormisnuga 0714 41 01 Tester PRO II LED 1000V 0715 53 165 1 2 3
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=