182 KAABEL H07V-K (MKEM) • PVC- isolatsiooniga, peenkiudpaigaldusjuhe • Nimipinge U0 / U = 450/750 V KAABEL 6–70 MM² mm2 mm Rull m Kood Kood 6 4,7 25 0770 111 0770 111 0 10 6,3 50 0770 111 2 0770 111 21 16 7,3 50 0770 111 3 0770 111 301 25 9,1 25 0770 112 0770 112 301 35 11,0 25 0770113 0770 113 301 50 12,6 25 0770 113 5 0770 113 501 70 14,8 25 0770 113 7 0770 113 701 • DIN/ISO 6722 • PVC-isolatsioon • Nimipinge: vahelduvvool 50 V alalisvool 60 V • Temperatuuritaluvus: -40 °C — +70 °C • Silikooni-, kaadmiumi- ja pliivaba mm2 mm Rull m Kood 4 5,0 100 9500 010 115 10 6,5 100 9500 010 113 16 8,0 100 9500 010 114
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=