184 • Õlikindel kaabel (H05RN-F) • Nimipinge 300/500 V • Kasutamistemperatuur -50 °C ... +60 °C KUMMIKAABEL mm2 Rull m Kood 2 x 1,5 50 0770 116 215 3 x 1,5 0770 116 315 3 x 2,5 0770 116 325 5 x 1,5 0770 116 515 5 x 2,5 0770 116 525 7 x 1,5 25 0770 116 715 • Keevitus- /käivitusjuhtmete kaabel • Hästi painduv, õlikestev PVC kaabel • Temperatuuritaluvus: -30°C — 70°C • Nimipinge 450/750 V KEEVITUSKAABEL mm2 Must Punane 16 0770 773 316 0770 773 416 25 0770 773 325 0770 773 425 35 0770 773 335 0770 773 435 50 0770 773 350 0770 773 450 70 0770 773 370 0770 773 470 95 0770 773 395 0770 773 495 HI-FLEX
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=