191 © AS Würth 08/24 6–10 mm2 10–16 mm2 16–25 mm2 25–35 mm2 35–50 mm2 50–70 mm2 70–95 mm2 mm2 Nimimõõt DIN järgi d2 mm d3 mm L1 mm Kood 25–35 10–35 10,5 18 27 0557 923 3 12–35 13,0 22 31 0557 923 4 35–50 10–50 10,5 18 34 0557 923 7 12–50 13,0 22 36 0557 923 8 50–70 10–70 10,5 22 38 0557 924 0 12–70 13,0 22 38 0557 924 1 mm2 Nimimõõt DIN järgi d2 mm d3 mm L1 mm Kood 6–10 6–10 6,5 11 17 0557 921 9 8–10 8,4 14 20 0557 922 0 10–10 10,5 18 21 0557 922 1 10–16 8–16 8,4 14 22 0557 922 4 16–25 8–25 8,4 16 25 0557 922 8 10–25 10,5 18 26 0557 922 9 12–25 13,0 22 31 0557 923 0 KAABLIKINGAD Kokkusurumispiirkond 0,75–16 mm2 Pikkus 325 mm Kaal 0,6 kg Kaablikingadele DIN 46234 DIN 46230 Nikkel-torukaablikingadele ja jätkuhülssidele. KOKKUSURUMISTANGID Narremehhanismiga Kood 0714 107 995 d3 d2 L1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=