Würth kataloog

192 KAABLIKINGAD Kaablile Poldimõõt Hülsi sisemõõt (d1) Ava mõõt (d2) Vahemaa hülsi servast kuni ava keskpunktini (l) Hülsi pikkus Laius (b) Kood Pakend 1,5–2,5 mm² M4 2,3 mm 4,3 mm 11,8 mm 4,8 mm 8 mm 0967 602 4 100 4–6 mm² M5 3,6 mm 5,3 mm 15 mm 6 mm 10 mm 0967 606 5 50 4–6 mm² M10 3,6 mm 10,5 mm 21 mm 6 mm 18 mm 0967 606 10 50 10 mm² M5 4,5 mm 5,3 mm 16 mm 8 mm 10 mm 0967 610 5 50 10 mm² M6 4,5 mm 6,5 mm 17 mm 8 mm 11 mm 0967 610 6 50 10 mm² M8 4,5 mm 8,4 mm 20 mm 8 mm 14 mm 0967 610 8 50 10 mm² M10 4,5 mm 10,5 mm 21 mm 8 mm 18 mm 0967 610 10 50 16 mm² M5 5,8 mm 5,3 mm 20 mm 10 mm 11 mm 0967 616 5 50 16 mm² M8 5,8 mm 8,4 mm 22 mm 10 mm 14 mm 0967 616 8 50 16 mm² M10 5,8 mm 10,5 mm 24 mm 10 mm 18 mm 9500 010 003 50 25 mm² M6 7,5 mm 6,5 mm 25 mm 11 mm 12 mm 0967 625 6 50 25 mm² M8 7,5 mm 8,4 mm 25 mm 11 mm 16 mm 0967 625 8 50 25 mm² M10 7,5 mm 10,5 mm 26 mm 11 mm 18 mm 0967 625 10 50 25 mm² M12 7,5 mm 13 mm 31 mm 11 mm 22 mm 0967 625 12 50 35 mm² M6 9 mm 6,5 mm 26 mm 12 mm 15 mm 0967 635 6 50 35 mm² M8 9 mm 8,4 mm 26 mm 12 mm 16 mm 0967 635 8 50 35 mm² M10 9 mm 10,5 mm 27 mm 12 mm 18 mm 0967 635 10 50 35 mm² M12 9 mm 13 mm 31 mm 12 mm 22 mm 0967 635 12 50 50 mm² M10 11 mm 10,5 mm 34 mm 16 mm 18 mm 0967 650 10 50 50 mm² M12 11 mm 13 mm 36 mm 16 mm 22 mm 0967 650 12 50 70 mm² M8 13 mm 8,4 mm 38 mm 18 mm 22 mm 9500 009 727 25 70 mm² M10 13 mm 10,5 mm 38 mm 18 mm 22 mm 0967 670 10 25 70 mm² M12 13 mm 13 mm 38 mm 18 mm 22 mm 0967 670 12 25 95 mm² M12 15 mm 13 mm 42 mm 20 mm 24 mm 0967 695 12 25 DIN 46234 ja sarnased Kasutusala Sobivad ka peenikese kiuga juhtmetele, vastavad DIN EN 60228 klassidele 2, 5 ja 6 NB! Kasutaja peab testima ühendust peale kaablikinga pigaldamist (vajadusel tuleb teostada tõmbetest). Tehnilised andmed Temperatuuritaluvus kuni + 125 °C Materjal Elektrivask Pinnakate Tinatatud

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=