193 © AS Würth 07/24 Kokkusurutav torukaabliking vaskjuhtmetele • Sobib ka peenikese kiuga juhtmetele • Materjal elektrivask, pind elektrolüütiliselt tinatatud • Paigaldamisel võib kasutada üldiseid kasutuses olevaid kokkusurumistööriistu CU-KAABLIKINGAD Kaablile mm2 b mm L1 mm ± 1 R mm d1 mm SSTL nr Kood 0,75 6,5 13,5 4,5 M4 52011 02-0 9500 010 013 1,5 6,5 13,5 4,5 M4 52011 06-1 9500 010 014 2,5 6,5 13,5 4,5 M4 52011 11-1 9500 010 025 2,5 7,5 13,5 5,5 M5 52011 12-9 9500 010 026 2,5 8,5 13,5 6,5 M6 52011 13-7 9500 010 027 6 8,5 17,5 4,5 M4 52011 20-2 9500010 039 6 9,5 17,5 6,5 M6 52011 22-8 9500 010 040 6 13,0 23,0 10,0 M8 52011 23-6 9500 010 041 10 11,5 22,0 8,0 M5 52011 25-1 9500 010 017 10 11,5 22,0 7,0 M6 52011 26-9 9500 010 018 10 13,5 22,0 7,0 M8 52011 27-7 9500 010 019 10 14,0 27,0 11,0 M10 52011 28-5 9500 010 015 10 18,0 44,0 14,0 M12 9500 010 016 16 13,0 26,0 9,0 M4 9500 009 560 16 13,0 26,0 9,0 M6 52011 30-1 9500 010 023 16 13,0 26,0 9,0 M8 52011 31-9 9500 010 024 16 16,0 29,0 11,0 M10 52011 32-7 9500 010 021 16 18,0 31,5 14,5 M12 52011 33-5 9500 010 022 25 16,0 30,0 11,0 M4 9500 009 561 25 16,0 30,0 11,0 M6 52011 35-0 9500 010031 25 17,0 30,0 11,0 M8 52011 36-8 9500 010 032 25 17,0 33,0 11,5 M10 52011 37-6 9500 010 028 25 20,0 34,0 14,5 M12 52011 38-4 9500 010 029 25 20,0 34,0 14,5 M16 9500 010 030 35 18,5 35,0 11,5 M8 52011 41-8 9500 010 035 35 18,5 35,0 11,5 M10 52011 42-6 9500 010 033 35 20,0 36,5 14,5 M12 52011 43-4 9500 010 034 50 21,0 40,0 11,5 M8 52011 45-9 9500 010 038 50 21,0 40,0 11,5 M10 52011 46-7 9500 010 036 50 23,0 43,0 12,0 M12 52011 47-5 9500 010 037 20 23,0 43,0 12,0 M14 1557 476 70 24,5 47,0 15,0 M10 52011 51-7 9500010042 70 24,7 46,5 14,5 M12 52011 52-5 9500010072 95 29,0 50,5 19,0 M10 52011 55-8 1557 558 120 32,0 58,0 19,0 M10 52011 60-8 9500010020 120 32,0 58,0 19,0 M12 1557 617
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=