188 ELMO® AVATAVAD ÜHENDUSKLEMMID Äärmiselt kompaktsed avatavad ühendusklemmid • Ühesoonelisi kaableid saab paigaldada ilma avamishooba liigutamata • Testavaga Ühesoonelistele kaablitele 0,2 - 2,5 mm2 Kiulistele kaablitele 0,2 - 2,5 mm2 Koorimispikkus 11 mm Nimivool 24 A Nimipinge 450 V Maksimaalne kasutamistemperatuur 85 °C EN 60998 T85 Tulekindlus Isekustuv vastavalt UL94 V2 Korpuse materjal Polükarbonaat Ühenduspesade arv Pikkus x laius x kõrgus Värvus Kood 2 tk 17 x 11 x 9,2 mm Läbipaistev/punane 1 0556 118 2 3 tk 17 x 15,5 x 9,2 mm Läbipaistev/oranž 2 0556 118 3 5 tk 17 x 24,8 x 9,2 mm Läbipaistev/kollane 3 0556 118 5 Lisatooted Kood Koorimistangid 0691 501 Koormisnuga 0714 41 01 Tester PRO II LED 1000V 0715 53 165 3 1 2 AVATAVAD KAABLITE KIIRLIITED • Vastavad EN 60998 standardile • Sobivad nii ühesoonelisele kui ka kiulisele kaablile 0,08–2,5 mm2 • Nominaalne pinge 400 V • Temperatuuritaluvus kuni +85 °C • Sobiv koorimispikkus 9–11 mm • Testava voolu testimiseks Ristlõige mm2 Ühenduste arv Max vool A Kood Pakend 0,08–2,5/4,0 2 32 0556 100 002 100 3 0556 100 003 50 5 0556 100 005 50
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=