186 ELMO® ÜHENDUSKLEMMID Kaablitele 0,5 - 2,5 mm2 Koorimispikkus 11 mm Nimivool 24 A Nimipinge 450 V Maksimaalne kasutamistemperatuur 60 °C EN 60998 T60 Tulekindlus Isekustuv vastavalt UL94 V2 Korpuse materjal Polükarbonaat Ühenduspesade arv Värvus Kood 2 tk Läbipaistev/valge 1 0556 111 2 3 tk Läbipaistev/oranž 2 0556 111 3 4 tk Läbipaistev/punane 3 0556 111 4 5 tk Läbipaistev/kollane 4 0556 111 5 8 tk Läbipaistev/must 5 0556 111 8 Ühesoonelistele kaablitele • Värvikodeeringuga • Testavaga 1 2 3 4 5 Lisatooted Kood Koorimistangid 0691 501 Koorimisnuga 0714 41 01 Tester PRO II LED 1000V 0715 53 165
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=