195 © AS Würth 07/24 CU-KAABLIKINGAD Kaablile mm2 Ava Mõõdud mm Kood Pak. d1 e b a d2 6,0 M5 3,5 20,5 10,0 9,5 5,3 0967 206 5 100 M6 20,5 12,0 6,4 0967 206 6 M8 23,0 15,0 8,4 0967 206 8 M10 25,0 17,0 10,5 0967 206 10 10,0 M5 4,5 22,5 12,0 10,5 5,3 0967 210 5 M6 22,5 12,0 6,4 0967 210 6 M8 25,0 15,0 8,4 0967 210 8 M10 27,0 17,0 10,5 0967 210 10 16,0 M5 5,5 26,0 12,0 13,0 5,3 0967 216 5 M6 27,0 12,0 6,4 0967 216 6 M8 29,0 15,0 8,4 0967 216 8 M10 31,0 17,0 10,5 0967 216 10 M12 32,5 19,0 13,2 0967 216 12 25,0 M5 7,0 30,0 14,0 15,0 5,3 0967 225 5 M6 30,0 14,0 6,4 0967 225 6 M8 32,5 16,0 8,4 0967 225 8 M10 34,5 18,0 10,5 0967 225 10 M12 35,5 19,0 13,2 0967 225 12 35,0 M6 8,5 32,5 17,0 17,0 6,4 0967 235 6 50 M8 35,0 17,0 8,4 0967 235 8 M10 37,0 19,0 10,5 0967 235 10 M12 38,0 21,0 13,2 0967 235 12 M16 41,0 26,0 17,0 0967 235 16 50,0 M6 10,0 37,0 20,0 19,0 6,4 0967 250 6 M8 37,0 20,0 8,4 0967 250 8 M10 39,0 20,0 10,5 0967 250 10 M12 40,0 23,0 13,2 0967 250 12 M16 43,0 28,0 17,0 0967 250 16 Kaablile mm2 Ava Mõõdud mm Kood Pak. d1 e b a d2 70,0 M8 12,0 43,0 23,0 21,0 8,4 0967 270 8 25 M10 45,0 23,0 10,5 0967 270 10 M12 46,0 23,0 13,2 0967 270 12 M16 49,0 28,0 17,0 0967 270 16 95,0 M8 13,5 48,0 26,0 25,0 8,4 0967 295 8 M10 48,0 26,0 10,5 0967 295 10 M12 49,0 26,0 13,2 0967 295 12 M16 52,0 28,0 17,0 0967 295 16 120,0 M10 15,0 51,0 28,0 26,0 10,5 0967 212 010 M12 51,0 28,0 13,2 0967 212 012 M16 53,0 30,0 17,0 0967 212 016 M20 59,0 36,0 21,0 0967 212 020 150,0 M10 16,5 58,0 31,0 30,0 10,5 0967 215 010 M12 58,0 31,0 13,2 0967 215 012 M16 58,0 31,0 17,0 0967 215 016 M20 64,0 36,0 21,0 0967 215 020 185,0 M10 19,4 65,0 36,0 30,0 10,5 0967 218 510 M12 65,0 36,0 13,2 0967 218 512 M16 65,0 36,0 17,0 0967 218 516 M20 69,0 39,0 21,0 0967 218 520 240,0 M12 21,2 72,0 39,0 35,0 13,2 0967 224 012 M16 72,0 39,0 17,0 0967 224 016 M20 72,0 39,0 21,0 0967 224 020 • Elektrolüüt vasktoru vastavalt EN 13600 • Tinatatud • Temperatuuritaluvus kuni +125 °C a d1 d2 e b
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=