NAELTÜÜBEL SHARK® HAMMER Liistude, kaablihoidikute jm kinnitamiseks • Ümar- ja peitpeaga • Kiire, lihtne paigaldus • Puurimine + löök (puuri läbimõõt 5/6/8 mm) • Lahtivõetav liides, ristpeaotsik • Vastupidav nailontüübel Värv Tüübel Ø x pikkus mm Kruvi pikkus mm Tüübli kanna Ø mm Otsik Pea Heakskiit Min. paigaldus- sügavus Detaili paksus Kood Must 5 x 30 33 9 Pz2 Ümarpea — 25 5 5906 305 30 5 x 40 43 9 — 25 15 5906 305 40 5 x 50 53 9 — 25 25 5906 305 50 6 x 40 43 11 ETA-19/0182 30 10 5906 316 40 6 x 60 63 11 30 30 5906 316 60 6 x 80 83 11 30 50 5906 316 80 8 x 60 65 13 Pz3 Peitpea 40 20 5906 318 60 8 x 80 85 13 40 40 5906 318 80 8 x 100 105 13 40 60 5906 318 100 8 x 120 125 13 40 80 5906 318 120 8 x 135 140 13 40 95 5906 318 135 8 x 160 165 13 40 120 5906 318 160 Koormused Tüübli läbimõõt 5 6 8 Lubatud koormus Betoon C20/25 Fsoovit. kN 0,2 0,3 0,35 Lubjakivitellis KS 12 0,2 0,3 0,35 Õõnes lubjakivitellis KSL 12 0,1 0,12 0,13 Tüübli mõõdud Tüübli läbimõõt 5 6 8 Kogupikkus l mm 30 40 50 40 60 80 60 80 100 120 135 160 Max. kinnituspaksus d mm 5 15 25 10 30 50 20 40 60 80 95 120 Pakend tk 200 100 Mõõdud Ava sügavus t ≥ mm 30 35 45 Paigaldussügavus h≥mm 25 30 40 Puuri läbimõõt d mm 5 6 8 Ava läbimõõt detailis d mm 5 6 8 Paigaldamine 8
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=