Ümarpea 0211Ph-rist DIN 7981/7504-N Tsingitud (C1) Ümarpea 0211Ph-rist DIN 7981/7504-N Roostevaba AISI410+Ruspert® (C3) Ø Tõmbetugevus kN Lõiketugevus kN 3,5 4,4 3,0 3,9 11,1 7,2 4,2 11,1 7,2 4,8 13,6 8,8 Ø Tõmbetugevus kN Lõiketugevus kN 4,2 9,2 5,4 Pleki paksus mm Ø 1,2 1,6 2,3 3,2 4,2 3,5 1,4 2,1 3,4 – – 3,9 1,5 2,3 3,8 4,6 7,9 4,2 1,5 2,3 3,8 4,6 7,9 4,8 – 2,3 3,9 6,6 10,2 Pleki paksus mm Ø 1,2 1,6 2,3 3,2 4,2 4,2 1,5 2,3 3,8 4,6 7,9 Väljatõmbejõud külmvaltsitud terasplekist Väljatõmbejõud külmvaltsitud terasplekist PIAS PUUROTSAGA KRUVI Ø mm L mm Otsik Kood 3,5 9,5 Ph2 0211 35 95 13 0211 35 13 16 0211 35 16 19 0211 35 19 22 0211 35 22 25 0211 35 25 3,9 13 0211 39 13 16 0211 39 16 19 0211 39 19 25 0211 39 25 32 0211 39 32 4,2 13 0211 42 13 16 0211 42 16 Ø mm L mm Otsik Kood 4,2 13 Ph2 0211 742 13 16 0211 742 16 19 0211 742 19 25 0211 742 25 Ø mm L mm Otsik Kood 4,2 19 Ph2 0211 42 19 22 0211 42 22 25 0211 42 25 32 0211 42 32 38 0211 42 38 4,8 16 0211 48 16 19 0211 48 19 22 0211 48 22 25 0211 48 25 32 0211 48 32 38 0211 48 38 50 0211 48 50 Ø d mm 3,5 3,9 4,2 4,8 Pea Ø mm 6,9 7,5 8,2 9,5 Pea kõrgus k mm 3,6 2,8 3,05 3,55 Puuri pikkus A mm 3,0 3,5 4,5 5,0 Materjali paksus M mm 0,72,25 0,72,4 1,753,0 1,754,0 Ø mm Materjali paksus t1+t2 mm Puurimiskiirus p/min 3,5 0,7–2,25 1700–2500 3,9 0,7–2,4 4,2 0,75–3,0 4,8 1,75–5,25 1200–1800 116
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=