190 KIPSITOOSID Kergseina ühendustoosid Sisendid nii NYM kui ka nõrkvoolu kaablitele ja iselukustavad sisendid 20 mm kaablikõridele. IP30 Kood 0975 030 700 0975 030 800 Ava suurus 68 mm 68 mm Toosi sügavus 47 mm 61 mm Kergseina paksus 7–40 mm 7–40 mm Sisendite arv 6, nendest kaks kaablikõridele 8, nendest neli kaablikõridele Tule levikut takistav 850 °C 850 °C Materjal PP –polüpropüleen PP–polüpropüleen Pakend 250 250 Lisatooted Kood Augusaag 68 mm 0632 900 068 Augusae võll A2 0632 02 3
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=