197 © AS Würth 07/24 CU-KAABLIKINGAD 90° Kaablile Poldimõõt Hülsi sisemõõt (d1) Ava mõõt (d2) Hülsi pikkus ((a) Laius (b) Kood Pakend 10 mm2 M5 4,5 mm 5,3 mm 10 mm 12 mm 5633 210 5 100 10 mm2 M6 4,5 mm 6,4 mm 10 mm 12 mm 5633 210 6 100 10 mm2 M8 4,5 mm 8,4 mm 10 mm 15 mm 5633 210 8 100 10 mm2 M10 4,5 mm 10,5 mm 10 mm 17 mm 5633 210 10 100 16 mm2 M5 5,5 mm 5,3 mm 13 mm 12 mm 5633 216 5 100 16 mm2 M6 5,5 mm 6,4 mm 13 mm 12 mm 5633 216 6 100 16 mm2 M8 5,5 mm 8,4 mm 13 mm 15 mm 5633 216 8 100 16 mm2 M10 5,5 mm 10,5 mm 13 mm 17 mm 5633 216 10 100 25 mm2 M5 7 mm 5,3 mm 15 mm 14 mm 5633 225 5 100 25 mm2 M6 7 mm 6,4 mm 15 mm 14 mm 5633 225 6 100 25 mm2 M8 7 mm 8,4 mm 15 mm 16 mm 5633 225 8 100 25 mm2 M10 7 mm 10,5 mm 15 mm 18 mm 5633 225 10 100 35 mm2 M6 8,5 mm 6,4 mm 17 mm 17 mm 5633 235 6 50 35 mm2 M8 8,5 mm 8,4 mm 17 mm 17 mm 5633 235 8 50 35 mm2 M10 8,5 mm 10,5 mm 17 mm 19 mm 5633 235 10 50 35 mm2 M12 8,5 mm 13,2 mm 17 mm 21 mm 5633 235 12 50 50 mm2 M6 10 mm 6,4 mm 19 mm 20 mm 5633 250 6 50 50 mm2 M8 10 mm 8,4 mm 19 mm 20 mm 5633 250 8 50 50 mm2 M10 10 mm 10,5 mm 19 mm 20 mm 5633 250 10 50 50 mm2 M12 10 mm 13,2 mm 19 mm 23 mm 5633 250 12 50 70 mm2 M8 12 mm 8,4 mm 21 mm 24 mm 5633 270 8 25 70 mm2 M10 12 mm 10,5 mm 21 mm 24 mm 5633 270 10 25 70 mm2 M12 12 mm 13,2 mm 21 mm 24 mm 5633 270 12 25 95 mm2 M8 13,5 mm 8,4 mm 25 mm 26 mm 5633 295 8 25 95 mm2 M10 13,5 mm 10,5 mm 25 mm 26 mm 5633 295 10 25 95 mm2 M12 13,5 mm 13,2 mm 25 mm 26 mm 5633 295 12 25 120 mm2 M8 15 mm 8,4 mm 26 mm 28 mm 5633 212 08 25 120 mm2 M10 15 mm 10,5 mm 26 mm 28 mm 5633 212 010 25 120 mm2 M12 15 mm 13,2 mm 26 mm 28 mm 5633 212 012 25 150 mm2 M10 16,5 mm 10,5 mm 30 mm 31 mm 5633 215 010 25 150 mm2 M12 16,5 mm 13,2 mm 30 mm 31 mm 5633 215 012 25 185 mm2 M10 19 mm 10,5 mm 32 mm 35 mm 5633 218 510 25 185 mm2 M12 19 mm 13,2 mm 32 mm 35 mm 5633 218 512 25 240 mm2 M10 21 mm 10,5 mm 35 mm 39 mm 5633 224 010 25 240 mm2 M12 21 mm 13,2 mm 35 mm 39 mm 5633 224 012 25 • Materjal elektrivask • Tinatatud • Temperatuuritaluvus +125 °C
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=