199 © AS Würth 07/24 Tehnilised andmed Kasutustemperatuur -55 °C — +125 °C Kahanemistemperatuur 180 °C Läbilöögitugevus 7,5 kV Pingekadu Vähem kui vastav pikkus juhet Isolatsioonitakistus 106 MΩ Löögirabedus Pole pragusid (4 h–70 °C) Lahustile vastupidavus Isopropüülalkohol, JP-4, bensiin, akuhape, diiselõli, mootoriõli, jahutusvedelik, pidurivedelik, 5% soolalahus. Murdevenivus 24 h möödudes uputatuna näit. lahusesse +25°C 200%. Kasutamine • Vali sobiva suurusega juhtmeotsik • Eemalda juhtmelt isolatsioon umbes 8 mm ulatuses • Suru juhe otsikusse • Suru otsik kokku ja soojenda liidet kuumaõhupuhuriga kuni otsik tõmbub kokku ja liim tuleb otsiku serva vahelt välja Klemmotsik Kahvelotsik Avaga otsik Termokahanev jätk Veekindel liide, eriti hea kaitse niiskuse eest. Isolatsiooniks hõõrdumist taluv termokahanev nailon. Väike, lihtne paigaldada tavaliste tööriistadega. Kindel, tugev liide, pole lahtitulnud juhtmeid. VEEKINDLAD JUHTMEOTSIKUD Kasutuskohad • Sõidu- ja veoautod • Paadid ja haagissuvilad • Elektriseadmete valmistamine ja remont • Basseinide elektrisüsteemid • Signalisatsioonisüsteemid, välisvalgustus Otsa mõõt 0,5–1,5 mm2 1,5–2,5 mm2 E 6,3 mm 0555 905 11 0555 905 22 I 0555 944 1 0555 945 2 Juhtmele 1,5–2,5 mm2 4–6 mm2 Ava Ø 5 mm 0555 954 2 0555 922 4 Juhtmele mm2 Pikkus Kood 0,5–1,0 32 0555 518 1 1,5–2,5 32 0555 518 2 4–6 38 0555 518 4 Juhtmele 0,5–1,5 mm2 1,5–2,5 mm2 4–6 mm2 Ava Ø 4 mm 0555 901 1 0555 908 2 Ava Ø 5 mm 0555 902 1 0555 909 2 0555 915 44 Ava Ø 6 mm 0555 903 1 0555 910 2 0555 916 44 Ava Ø 8 mm 0555 911 2 0555 917 44 Ava Ø 10 mm 0555 912 2 0555 918 44 Lisatoode Kood Kokkusurumistangid isoleeritud juhtmeotsikutele Suruvad kokku automaatselt õige jõuga. Kokkusurumisjõud on reguleeritav. 0714 106 121
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=