196 CU-KAABLIKINGAD 45° • Materjal elektrivask • Tinatatud • Temperatuuritaluvus +125 °C Kaablile Poldimõõt Hülsi sisemõõt (d1) Ava mõõt (d2) Hülsi pikkus ((a) Laius (b) Kood Pakend 10 mm2 M5 4,5 mm 5,3 mm 10 mm 12 mm 5633 110 5 100 10 mm2 M6 4,5 mm 6,4 mm 10 mm 12 mm 5633 110 6 100 10 mm2 M8 4,5 mm 8,4 mm 10 mm 15 mm 5633 110 8 100 16 mm2 M5 5,5 mm 5,3 mm 13 mm 12 mm 5633 116 5 100 16 mm2 M6 5,5 mm 6,4 mm 13 mm 12 mm 5633 116 6 100 16 mm2 M8 5,5 mm 8,4 mm 13 mm 15 mm 5633 116 8 100 16 mm2 M10 5,5 mm 10,5 mm 13 mm 17 mm 5633 116 10 100 25 mm2 M6 7 mm 6,4 mm 15 mm 14 mm 5633 125 6 100 25 mm2 M8 7 mm 8,4 mm 15 mm 16 mm 5633 125 8 100 25 mm2 M10 7 mm 10,5 mm 15 mm 18 mm 5633 125 10 100 25 mm2 M12 7 mm 13,2 mm 15 mm 19 mm 5633 125 12 100 35 mm2 M6 8,5 mm 6,4 mm 17 mm 17 mm 5633 135 6 50 35 mm2 M8 8,5 mm 8,4 mm 17 mm 17 mm 5633 135 8 50 35 mm2 M10 8,5 mm 10,5 mm 17 mm 19 mm 5633 135 10 50 35 mm2 M12 8,5 mm 13,2 mm 17 mm 21 mm 5633 135 12 50 50 mm2 M8 10 mm 8,4 mm 19 mm 20 mm 5633 150 8 50 50 mm2 M10 10 mm 10,5 mm 19 mm 20 mm 5633 150 10 50 50 mm2 M12 10 mm 13,2 mm 19 mm 23 mm 5633 150 12 50 70 mm2 M8 12 mm 8,4 mm 21 mm 24 mm 5633 170 8 25 70 mm2 M10 12 mm 10,5 mm 21 mm 24 mm 5633 170 10 25 70 mm2 M12 12 mm 13,2 mm 21 mm 24 mm 5633 170 12 25 95 mm2 M8 13,5 mm 8,4 mm 25 mm 26 mm 5633 195 8 25 95 mm2 M10 13,5 mm 10,5 mm 25 mm 26 mm 5633 195 10 25 95 mm2 M12 13,5 mm 13,2 mm 25 mm 26 mm 5633 195 12 25 120 mm2 M8 15 mm 8,4 mm 26 mm 28 mm 5633 112 08 25 120 mm2 M10 15 mm 10,5 mm 26 mm 28 mm 5633 112 010 25 120 mm2 M12 15 mm 13,2 mm 26 mm 28 mm 5633 112 012 25 150 mm2 M10 16,5 mm 10,5 mm 30 mm 31 mm 5633 115 010 25 150 mm2 M12 16,5 mm 13 mm 30 mm 31 mm 5633 115 012 25 185 mm2 M10 19 mm 10,5 mm 32 mm 35 mm 5633 118 510 25 185 mm2 M12 19 mm 13,2 mm 32 mm 35 mm 5633 118 512 25 240 mm2 M10 21 mm 10,5 mm 35 mm 39 mm 5633 124 010 25 240 mm2 M12 21 mm 13 mm 35 mm 39 mm 5633 124 012 25
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=