203 © AS Würth 07/24 0,5–1,5 mm² M3 0558 990 01 N 1532 R PLD M4 0967 400 054 N 1543 R PLD M5 0967 400 055 N 1553 R PLD M6 0967 400 056 N 1565 R PLD M8 0967 400 058 N 1585 R PLD M10 0967 400 050 N 1510 R PLD 1,9 0558 995 01 N 1519 SR PL 2,8 0558 997 51 N 0503 H-8 PLD 2,8 x 0,5 0558 997 01 N 0503 FL-5 PLD 2,8 x 0,8 0558 997 02 N 0503 FL-8 PLD 2,8 x 0,5 0558 997 011 N 0503 FLF-5 PLD 2,8 x 0,8 0558 996 011 N 0503 FLF-8 PLD 4,8 x 0,5 0558 997 61 N 1504 FL-5 PLD 0558 997 81 N 1504 FL-8 PLD 4,8 x 0,5 0558 997 611 N 1504 FLF-5 PLD 0558 997 811 N 1504 FLF-8 PLD 4,8 0558 993 91 N 1504 H-8 PLD 6,3 0558 994 41 N 1507 H PLD 6,3 0558 994 21 N 1507 FLH PLD 6,3 0558 990 51 N 1507 FL PLD 6,3 0558 990 511 N 1507 FLF PLD 3,8 0967 411 015 N 1525 SK PL M4 0558 994 71 N 1504 HO PLD M4 0558 994 61 N 1504 HA PLD M4 0558 995 51 N 1543 G PL 1–2,5 mm² M4 0558 991 92 N B 2543 GB M5 0558 992 02 N B 2553 GB M4 0967 403 154 N 2543 G PL M5 0967 401 155 N 2553 G PL M3,5 0558 990 72 N 2537 R PLD M4 0967 400 154 N 2543 R PLD M5 0967 400 155 N 2553 R PLD M6 0967 400 156 N 2565 R PLD M8 0967 400 158 N 2585 R PLD M10 0967 400 150 N 2510 R PLD 1,9 0558 995 12 N 2519 SR P 4,8 x 0,5 0558 997 62 N 2504 FL-5 PLD 6,3 0558 990 52 N 2507 FL PLD 6,3 0558 990 522 N 2507 FLF PLD 4,8 00558 993 92 N 2504 H-8 PLD 6,3 0558 994 52 N 2507 H PLD 6,3 0558 994 32 N 2507 FLH PLD 8,2 0558 994 02 NA 2508 FL 4,3 0967 411 025 N 2527 SK PL M5 0558 994 82 N 2505 HA PLD M5 0588 994 92 N 2505 HO PLD 4–6 mm² M4 0967 400 404 N 4643 R PLD M5 0967 400 405 N 4653 R PLD M6 0967 400 406 N 4665 R PLD M8 0967 400 408 N 4685 R PLD M10 0967 400 410 N 4610 R PLD M12 0558 991 94 N 4613 R PLD 2,8 0558 995 24 N 4630 SR PL 6,3 0558 990 54 N 4607 FL PLD 9,5 0558 994 14 N 4609 FL 6,3 0558 990 55 N 4607 H PLD 6,4 0967 411 060 N 4652 SK PL 6,3 0558 990 544 N 4607 FLF PLD M5 0558 949 261 N 4605 HA PLD M5 0558 962 N 4605 HO PLD M4 0558 992 14 N 4643 G PL M5 0558 992 24 N 4653 G PL ISOLEERITUD JUHTMEOTSIKUD Polüamiidisolatsioon UL heakskiit E318463 -40 °C ... +105 °C 4,8 x 0,8 4,8 x 0,8 Lisatoode Kood Näpitsad 0558 698
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=