198 Vaskjuhtmete jätkamiseks mõeldud CU-liide Alumiiniumkaablite jätkamiseks vaskkaabliga HÜLSSLIIDE VASKJUHTMETELE Kaablile mm2 SSTL nr L1 mm D mm Pakend Kood 0,25–1,65 8 3,3 9500 009 897 0,75 14 2,8 100 9500 010 085 1,5 52066 05-5 14 3,4 100 9500 010 086 2,5 52066 10-7 16 4,2 100 9500 010 090 2,5 7,7 3,9 1000 9500 010 091 2,5–4,0 15 4,9 9500 010 089 3,31–5,27 8,5 5,4 9500 009 899 4 19 5,0 100 9500 010 094 6 52066 20-6 19 6,0 100 9500 010 096 6 19 6,0 100 9500 010 097 6,6–10,5 21 7,0 9500 009 900 10 52066 25-5 21 8,0 100 9500 010 087 10 9,5 7,0 9500 009 901 10,5–16 26 8,9 9500 009 898 16 52066 30-5 29 9,0 100 9500 010 088 16 11 8,9 9500 009 902 25 52066 35-4 35 11,0 100 9500 010 092 25 13,5 11,3 9500 009 903 35 52066 40-4 35 12,5 100 9500 010 093 50 52066 45-3 40 14,5 50 9500 010 095 70 52066 50-3 40 17,0 50 9500 010 098 95 52066 55-2 55 20,0 50 9500 010 099 HÜLSSLIIDE AL/CU Kaablile mm2 L mm d1 mm d2 mm Kaal g Kood Pk 25 40 7,2 11 16 9500 010 081 100 35 40 8,2 13 24 9500 010 082 50 55 10,2 14,5 27 9500 010 083 50 70 55 12,2 17 35 9500 010 084 9500010095 9500010098 9500010099
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=