205 © AS Würth 07/24 ISOLEERIMATA JUHTMEOTSIKUD Kuju mm² Isolatsiooni Ø mm Klemmi mõõt Ø mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,5–1,0 1,4–2,1 1,0 CuNiSi Sn 0558 181 002 100 0558 181 102 2,5 CuFe 0558 182 002 1,0–2,5 2,2–3,0 0558 182 003 0,5–1,0 1,4–2,1 0558 182 102 1,0–2,5 2,2–3,0 0558 182 103 0,5–1,0 1,4–2,1 4,0 0558 183 002 1,0–2,5 2,1–3,0 0558 183 003 0,5–1,0 1,4–2,1 0558 183 102 1,0–2,5 2,1–3,0 0558 183 103 Kuju mm² Isolatsiooni Ø mm Tihendi Ø mm Klemmi mõõt Ø mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,5–1,0 1,4–2,1 – 1,5 CuNiSi Sn 0558 185 002 100 1,0–2,5 1,9–3,0 0558 185 003 0,5–1,0 1,2–2,1 3,40 0558 185 005* 1,0–2,5 2,2–3,0 0558 185 006* 0,5–1,0 1,2–2,1 0558 185 105* 1,0–2,5 2,2–3,0 0558 185 106* 0,5–1,0 1,4–2,3 – 2,5 0558 186 002 1,0–2,5 2,1–3,1 0558 186 003 0,5–1,0 1,2–2,0 3,40 0558 186 006* 1,0–2,5 2,1–2,9 0558 186 007* 0,5–1,0 1,4–2,3 – 0558 186 102 1,0–2,5 2,1–3,1 0558 186 103 0,5–1,0 1,2–2,0 3,40 0558 186 106* 1,0–2,5 2,1–2,9 0558 186 107* 0,5–1,0 1,4–2,3 – CuFe 0558 188 002 1,0–2,5 2,1–3,1 0558 188 003 0,5–1,0 1,2–2,0 3,40 0558 188 006* 1,0–2,5 2,1–2,9 0558 188 007* 0,5–1,0 1,4–2,3 – 0558 188 102 1,0–2,5 2,1–3,1 0558 188 103 0,5–1,0 1,2–2,0 3,40 0558 188 106* 1,0–2,5 2,1–2,9 0558 188 107* Sümmeetriliste lukkudega Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist Ø 1.5mm 0713 558 130 Pistiku tööriist Ø 2.5mm 0713 558 150 Pistiku tööriist klemmidele 0558 185 105 ja 0558 185 106 0713 558 190 Tihendid 0558 991 4.. * Sobib kasutamiseks tihendiga
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=