© AS Würth 06/24 Peitpea 0212Ph-rist DIN 7982/7504-P Tsingitud (C1) Peitpea 0205AW20 Roostevaba A2 (C3) Ainult alumiiniumile ! Peitpea 0212Ph Roostevaba A2 (C3) Pleki paksus mm Ø 1,2 1,6 2,3 3,2 4,2 3,5 1,4 2,1 3,4 – – 3,9 1,5 2,3 3,8 4,6 7,9 4,2 1,5 2,3 3,8 4,6 7,9 4,8 – 2,3 3,9 6,6 10,2 Väljatõmbejõud külmvaltsitud terasplekist PIAS PUUROTSAGA KRUVI Ø Tõmbetugevus kN Lõiketugevus kN 3,5 4,4 3,0 3,9 11,1 7,2 4,2 11,1 7,2 4,8 13,6 8,8 Ø mm L mm Otsik Kood 3,5 13 Ph2 0212 35 13 16 0212 35 16 19 0212 35 19 22 0212 35 22 25 0212 35 25 3,9 13 0212 39 13 16 0212 39 16 19 0212 39 19 25 0212 39 25 32 0212 39 32 Ø mm L mm Otsik Kood 3,9 13 AW20 0205 839 13 16 0205 839 16 19 0205 839 19 25 0205 839 25 Ø mm L mm Otsik Kood 3,9 50 Ph2 0212 039 050 Ø mm L mm Otsik Kood 4,2 13 Ph2 0212 42 13 16 0212 42 16 19 0212 42 19 22 0212 42 22 25 0212 42 25 32 0212 42 32 4,8 16 0212 48 16 19 0212 48 19 22 0212 48 22 25 0212 48 25 32 0212 48 32 38 0212 48 38 50 0212 48 50 Ø d mm 3,5 3,9 4,2 4,8 Pea Ø mm 6,8 7,5 8,1 9,5 Puuri pikkus A mm 3,0 3,1 3,7 4,5 Materjali paksus M mm 0,72,25 0,72,4 1,753,0 1,754,0 Ø mm Materjali paksus t1+t2 mm Puurimiskiirus p/min 3,5 0,7–2,25 1700–2500 3,9 0,7–2,4 4,2 0,75–3,0 4,8 1,75–4,0 1200–1800 Ø d mm 3,9 Pea Ø mm 7,5 Puuri pikkus A mm 3,1 Materjali paksus M mm 0,7-2,4 117
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=