200 Lisatoode Kood Kokkusurumistangid isoleeritud juhtmeotsikutele Suruvad kokku automaatselt õige jõuga. Kokkusurumisjõud on reguleeritav. 0714 106 121 Tehnilised andmed Kasutustemperatuur -55°C — +125°C Kahanemistemperatuur 100 °C Läbilöögitugevus 30 kV/mm IP 67 RoHS- nõuetele vastav. Hea vastupidavus Isopropüülalkoholi, bensiin, akuhape, diisli, mootoriõli, jahutusvedeliku, pidurivedeliku ja 5% soolalahuse vastu. Klemmotsik Kahvelotsik Avaga otsik Termokahanev jätk Tolmu- ja niiskuskindel liide. Kiiresti ja madalal temperatuuril toimiv, termokahanev. Niiskuskindel osa on läbipaistev – hea liidet visuaalselt kontrollida VEEKINDLAD JUHTMEOTSIKUD Otsa mõõt 0,5–1,5 mm2 1,5–2,5 mm2 4–6 mm2 E 6,3 x 0,8 mm 0555 512 100 0555 512 200 0555 512 400 I 0555 512 110 0555 512 210 055 512 410 Ava 0,6–1,5 mm2 1,5–2,5 mm2 4–6 mm2 M4 0555 513 104 0555 513 204 0555 513 404 M5 0555 513 205 0555 513 405 Juhtmele mm2 Pikkus Kood 0,2–0,5 30 0555 510 0 0,5–1,0 35 0555 510 1 1,5–2,5 35 0555 510 2 4–6 40 0555 510 4 Ava 0,5–1,5 mm2 1,5–2,5 mm2 4–6 mm2 M4 0555 511 104 0555 511 204 0555 511 404 M5 0555 511 105 0555 511 205 0555 511 405 M6 0555 511 106 0555 511 206 0555 511 406 M8 0555 511 108 0555 511 208 0555 511 408 M10 0555 511 110 0555 511 210 0555 511 410
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=