207 © AS Würth 07/24 ISOLEERIMATA JUHTMEOTSIKUD RAM/RAM PLUS Kuju mm² Klemmi mõõt mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,5–1,5 4,0 CuZn Sn 0558 190 29 100 0,5–1,0 – 0558 930 1,5–2,5 0558 505 1 0,5–1,0 0558 503 8 1,5–2,5 0558 513 3 AMP Standard Power Timer 4.8/5.8 Sümmeetriliste lukkudega Kuju mm² Isolats. Ø mm Tihendi Ø mm Klemmi mõõt mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,5–1,0 1,4–2,1 – 4,8 x 0,8 CuFe Sn 0558 190 18 50 1,5–2,5 2,2–3,7 6,00 0558 190 11* 1,5–2,5 2,1–2,9 – 5,8 x 0,8 CuSn 0558 997 23 0,5–1,0 1,4–2,1 CuFe 0558 190 19 * Sobib kasutamiseks tihendiga Lame klemm 4.8 Asümmeetriliste lukkudega Kuju mm² Isolats. Ø mm Tihendi Ø mm Klemmi mõõt mm Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,5–1,0 1,4–2,0 – 4,8 x 0,8 CuFe Sn 0558 193 102 50 1,5–2,5 2,1–2,9 0558 193 103 2,5–4,0 3,3–4,5 0558 193 104 0,5–1,0 1,4–2,0 6,00 0558 193 105* 1,5–2,5 2,1–2,9 0558 193 106* 2,5–4,0 3,3–4,5 0558 193 107* * Sobib kasutamiseks tihendiga Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 312 Tihend 0558 991 4.. Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 413 Tihend 0558 991 4..
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=