202 ISOLEERITUD NURGAGA JUHTMEOTSIKUD Värv Klemmi mõõt Max vool L1 L2 N ID W Kood Punane 6,3 X 0,8 mm 10 A 19 mm 9 mm 11 mm 3,5 mm 6,3 mm 1558 930 15 Sinine 6,3 X 0,8 mm 15 A 19 mm 9 mm 11 mm 4,8 mm 6,3 mm 1558 930 25 Kollane 6,3 X 0,8 mm 24 A 19 mm 10 mm 13 mm 6,5 mm 6,3 mm 0558 930 35 • Sobivad hästi lisaseadmetele ja kitsastesse kohtadesse • Polüamiidisolatsioon • Temperatuuritaluvus -60 °C – +105 °C • Kaablitele 0,5 – 1,65 mm² (punane) • Kaablitele 1,04 – 2,63 mm² (sinine) • Kaablitele 2,63 – 6,64 mm² (kollane)
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=