209 © AS Würth 07/24 Kuju mm² Klemmi mõõt mm Lukustite arv Materjal Pinnakate Kood Pakend 0,5–1,5 6,3 x 0,8 – CuZn Sn 0558 160 77 100 2,5–4,0 0558 160 78 4,0–6,0 0558 160 79 1,5–2,5 CuSn Ag 0558 160 71 50 Must ümbris klemmidele 0558 160 71 – 0558 160 79 0558 101 1 100 Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 2.. ISOLEERIMATA JUHTMEOTSIKUD Lamedate klemmide valik Kuju mm² Isolats. Ø mm Tihendi Ø mm Klemmi mõõt mm Lukustite arv Materjal Pinna- kate Kood Pakend 0,35–0,75 1,5–2,6 – 3,0 x 0,65 – CuZn Sn 0558 995 74 100 0,75–1,75 2,2–3,4 3,0 x 0,65 0558 995 75 0,5–1,0 1,4–2,3 2,8 x 0,8 1 x CuSn 0558 995 70 1,5–2,5 2,3–3,5 2,8 x 0,8 0558 995 71 0,5–1,0 – 2,8 x 0,8 0558 992 4 0,5–1,0 1,2–2,1 3,40 2,8 x 0,8 0558 995 8* 1,0–2,5 1,9–3,0 6,00 4,8 x 0,8 0558 994 5* 1,0–2,5 2,1–2,9 3,40 2,8 2 x 0558 190 56* Soovitatavad lisatooted Kood Pistiku tööriist 0713 558 412 Pistiku tööriistad klemmile 0558 190 56 0713 558 342, 0713 558 343 Tihend 0558 991 4.. * Sobib kasutamiseks tihendiga
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=